VDE finmekanikerskrutrekker med rettspor
VDE finmekanikkskrutrekker med rettspor
SKRUTR. RETT FINMEK. 0,5X3,0X75MM 1000V
Art.-nr. 0613486030
EAN 4045727082058
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Individuelt testet i vannbad med 10 kV testspenning
- Merket med produksjonsår
- Kaldstøttest ved –40 °C (merking C)
- Tange: Rundt tange, isolert, polert
- Spiss: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
![]() | |
Spor | SLT |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 0,5 x 3 mm |
Bladlengde | 75 mm |
Håndtaklengde/håndtakbredde | 100 / 20 mm |
Bladlengde i tommer | 3 in |
Annen standard | IEC 60900:2004 |