Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE finmekanikerskrutrekker, redusert PH-spor For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)

VDE finmekanikerskrutrekker PH
SKRUTREKKER PH0 FINMEK. L.60MM 1000V

Art.-nr. 06134870

EAN 4045727082072

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE finmekanikerskrutrekker, redusert PH-spor For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)

Art.-nr. 06134870

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Individuelt testet i vannbad med 10 kV testspenning

  • Merket med produksjonsår

  • Kaldstøttest ved –40 °C (merking C)

  • Tange: Sirkulær tange, isolert, bronsert

  • Spiss: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

PH0

Bladlengde

60 mm

Håndtaklengde/håndtakbredde

100 / 20 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger