VDE finmekanikerskrutrekker, sortiment, rettspor/PH 7 deler
VDE finmekaniker skrutrekkersett rettspor/PH, 7 deler
SKRUTREKKERSETT FINMEK. 5RETTE.2PH 1000V
Art.-nr. 06134894
EAN 4045727082966

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rutinemessig test i vannbad med prøvespenning på 10 kV
- Identifikasjonsmerking med produksjonsåret
- Kaldstøttest ved –40 °C (merking C)
- Tange: Sirkulær tange, isolert, bronsert
- Spordrev: DIN 5264-A, ISO 2380
- Krysshodedrev: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Antall deler i sortiment/sett | 7 STK |
SKRUTR. RETT FINMEK. 0,3X1,5X40MM 1000V
SKRUTR. RETT FINMEK. 0,3X1,8X60MM 1000V
SKRUTR. RETT FINMEK. 0,4X2,0X60MM 1000V
SKRUTR. RETT FINMEK. 0,4X2,5X75MM 1000V
SKRUTR. RETT FINMEK. 0,5X3,0X75MM 1000V
SKRUTREKKER PH0 FINMEK. L.60MM 1000V
SKRUTREKKER PH00 FINMEK. L.40MM 1000V