VDE flat nebbtang DIN ISO 5745 IEC 60900
1000V VDE flat nebbtang DIN ISO 5745 IEC 60900
FLATTANG 1-KOMPONENT L.160MM 1000V
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
For grep og holding
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid for kjevene
- 1-komponenthåndtak med bred VDE-krage for sikkert arbeid
- Overflate er helslipt og forkrommet
- Riflete gripeflater
- Overlappskjøt
![]() | |
Lengde (L) | 160 mm |
Lengde i tommer (L) | 6 1/4 in |
Materiale | Stål |
Overflate | Krombelagt |
Materiale til håndtak | 1-komponent plast |
Bakkebredde (W3) | 18 mm |
Bakkespissbredde (W4) | 6 mm |
Bakketykkelse (T1) | 9,5 mm |
Bakkespisstykkelse (T2) | 9,5 mm |
Bakkelengde (L3) | 30 mm |
EN-standard | 60900 |