VDE kombinasjonstang DIN ISO 5746 IEC 60900
1000V VDE-kombitang DIN ISO, IEC, 1 komponent håndtak
KOMBITANG 1-K L.160MM 1000V



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteflater
- Ekstra langt blad som også er egnet til tykkere kabler
- 1-komponenthåndtak med bred VDE-krage for sikkert arbeid
- Induksjonsherdede presisjonskjefter
- Med brenneport for å gripe runde materialer
- Overflate er helslipt og forkrommet
- Overlappsledd
Lengde (L) | 165 mm |
Lengde i tommer (L) | 6-1/4 in |
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | 3,1 mm |
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | 2 mm |
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber | 10 mm |
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | 16 mm² |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |
Materiale til håndtak | 1-komponent plast |
ISO | 5746 |