Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE kombitang DIN ISO 5746 IEC 60900

VDE kombitang DIN ISO 5746 IEC 60900 2C håndtak
KOMBITANG 2-K L.160MM 1000V

Art.-nr. 071401 574

EAN 4050642335868

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE kombitang DIN ISO 5746 IEC 60900

Art.-nr. 071401 574

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For å gripe, holde og kutte myke og harde tråder og kabler
  • For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler

  • Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteoverflater

  • Ekstra langt blad som også er egnet til tykkere kabler

  • Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid

  • Induktivt herdede presisjonsskjær

  • Med brenneport for å gripe runde materialer

  • Overflate er helslipt og forkrommet

  • Overlappskjøt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

160 mm

Lengde i tommer (L)

6-1/2 in

Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter

3,1 mm

Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter

2 mm

Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber

10 mm

Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt

16 mm²

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Materiale til håndtak

2-komponent plast

ISO

5746

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger