VDE kombitang DIN ISO 5746 IEC 60900
VDE kombitang DIN ISO 5746 IEC 60900 2C håndtak
KOMBITANG L.180MM 1000V
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteoverflater
- Ekstra langt blad som også er egnet til tykkere kabler
- Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Induktivt herdede presisjonsskjær
- Med brenneport for å gripe runde materialer
- Overflate er helslipt og forkrommet
- Overlappskjøt
Lengde (L) | 180 mm |
Lengde i tommer (L) | 7 in |
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | 3,4 mm |
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | 2,2 mm |
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber | 12 mm |
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | 16 mm² |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
ISO | 5746 |