VDE kraftig avbiter DIN ISO 5749 IEC 60900
1000V VDE kraftig avbiter DIN ISO 5749 IEC 60900
KRAFT SIDEAVBITER 1-K L.180MM 1000V
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Enkel og ren kutting takket være freset presisjonsegg
- Høykvalitets verktøystål sørger for lang levetid og presisjonsskjær, også under maksimal belastning
- 1-komponenthåndtak med bred VDE-krage for sikkert arbeid
- Induksjonsherdede presisjonsskjær
- Helslipt og forkrommet overflate
- Overlappsledd med påsmidd aksel
Lengde (L) | 180 mm |
Lengde i tommer (L) | 7 in |
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | 3,8 mm |
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | 2,7 mm |
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter | 2,2 mm |
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | 4 mm |
EN-standard | 60900 |
ISO | 5749 |
Materiale til håndtak | Plast |
Overflate | Krombelagt |