Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE metrisk ringnøkkel

VDE-ringnøkkel, bøyd, EN 60900
RGSPN-VDE-19MM-OFFSET-237MM

Art.-nr. 0715002319

EAN 4062856056057

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE metrisk ringnøkkel

Art.-nr. 0715002319
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
Spesielt egnet for elektriske- og hybride kjøretøy

Robust ringnøkkel i henhold til VDE


  • For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler

  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Den buede formen gjør det mulig å skru på vanskelig tilgjengelige steder

  • Tofarget belagt håndtak for optimal isolasjon og sikkert grep
Merknad

Egnet for arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) og overholder alle foreskrevne sikkerhetsregler

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde (A)

19 mm

Utvendig ringdiameter (B)

34,8 mm

Håndtaksdiameter (C)

27 mm

Lengde (L1)

237 mm

Håndtaklengde (L2)

136 mm

Overflate

VDE-isolert

Materiale

Krom-vanadium-stål

Standarder

EN 60900, DIN 7447

Høyde (H)

26 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger