VDE metrisk ringnøkkel
RINGNØKKEL BØYD 10MM 1000V EN 60900
Art.-nr. 0715002310
EAN 4045989870950
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Robust ringnøkkel i henhold til VDE
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Den buede formen gjør det mulig å skru på vanskelig tilgjengelige steder
- Tofarget belagt håndtak for optimal isolasjon og sikkert grep
Egnet for arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) og overholder alle foreskrevne sikkerhetsregler
![]() | |
Nøkkelbredde (A) | 10 mm |
Utvendig ringdiameter (B) | 21 mm |
Håndtaksdiameter (C) | 18,1 mm |
Lengde (L1) | 174 mm |
Håndtaklengde (L2) | 109 mm |
Overflate | VDE-isolert |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Standarder | EN 60900, DIN 7447 |
Høyde (H) | 19,1 mm |