Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE metrisk ringnøkkel

RINGNØKKEL BØYD 17MM 1000V EN 60900

Art.-nr. 0715002317

EAN 4056807124261

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE metrisk ringnøkkel

Art.-nr. 0715002317

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spesielt egnet for elektriske- og hybride kjøretøy

Robust ringnøkkel i henhold til VDE


  • For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler

  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Den buede formen gjør det mulig å skru på vanskelig tilgjengelige steder

  • Tofarget belagt håndtak for optimal isolasjon og sikkert grep
Merknad

Egnet for arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) og overholder alle foreskrevne sikkerhetsregler

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde (A)

17 mm

Utvendig ringdiameter (B)

26,5 mm

Håndtaksdiameter (C)

25 mm

Lengde (L1)

221 mm

Håndtaklengde (L2)

135 mm

Overflate

VDE-isolert

Materiale

Krom-vanadium-stål

Standarder

EN 60900, DIN 7447

Høyde (H)

23,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger