VDE installasjonstang med multifunksjon
VDE multifunksjons installasjonstang
INSTALLASJONSTANG MULTI FOR KABEL 1000V
Art.-nr. 071401 511
EAN 4058794038897
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
6 funksjoner i én tang
- Griping av flatt og rundt materiale
- Bøying
- Avgrading
- Kabelkutting
- Avisolering
- Klemfunksjon for endehylser
Egenskaper
- Kabelkutter med presisjonsskjær (induksjonsherdet)
- Glatt nebb for arbeid på fluktmonterte koblingsbokser og avgrading av gjennomføringshull
- Ergonomisk, sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Avisoleringshull for ledninger 0,75–1,5 mm² og 2,5 mm²
- Klemområde for endehylser: 0,5-1,5/2,5 mm²
- Kuttekapasitet for Cu- og Al-kabler på opptil 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler.
Lengde | 200 mm |
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,5-15 mm² |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Høyglanset satinkrom |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |