Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE nebbtang DIN ISO 5745 IEC 60900

VDE-spisstang DIN ISO ISO 5745 IEC60900 2K-håndtak
NEBBTANG 45` L.200MM 1000V

Art.-nr. 071401 578

EAN 4050642466678

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE nebbtang DIN ISO 5745 IEC 60900

Art.-nr. 071401 578
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
For å gripe, holde og kutte myke og harde strenger og kabler
  • For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler

  • Høykvalitets verktøystål for lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteoverflater

  • Elastiske spisser for høye påkjenninger, spesielt ved bøyekrefter

  • Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid

  • Bladene er i tillegg induktivt herdet

  • Slipt og forkrommet overflate

  • Riflete gripeflater

  • Overlappskjøt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

200 mm

Lengde i tommer (L)

8-1/4 in

Bakkelengde (L3)

72 mm

Bakkebredde (W3)

17,5 mm

Bakketykkelse (T1)

9,5 mm

Bakkevinkel

40 Degree

Bakkespissbredde (W4)

4 mm

Bakkespisstykkelse (T2)

3 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

ISO

5745

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger