VDE nebbtang DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE-spisstang DIN ISO ISO 5745 IEC60900 2K-håndtak
NEBBTANG RETT L.200MM 1000V
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Høykvalitets verktøystål for lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteoverflater
- Elastiske spisser for høye påkjenninger, spesielt ved bøyekrefter
- Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Bladene er i tillegg induktivt herdet
- Slipt og forkrommet overflate
- Riflete gripeflater
- Overlappskjøt
![]() | |
Lengde (L) | 200 mm |
Lengde i tommer (L) | 8-1/4 in |
Bakkelengde (L3) | 76 mm |
Bakkebredde (W3) | 17,5 mm |
Bakketykkelse (T1) | 9,5 mm |
Bakkespissbredde (W4) | 4 mm |
Bakkespisstykkelse (T2) | 3 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |
ISO | 5745 |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |