VDE nebbtang med avbiter DIN ISO 5745 IEC 60900
1000V VDE nebbtang DIN ISO, IEC 1C
NEBBTANG 1-K L.200MM 1000V
Art.-nr.
071501 85
EAN 4011231724388
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
For å gripe, holde og kutte myke og harde strenger og kabler
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Høykvalitets verktøystål for lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteflater
- Elastiske spisser for høye belastninger, spesielt under bøyekraft
- 1-komponenthåndtak med bred VDE-krage for sikkert arbeid
- Induktivt herdede skjær
- Overflate er helslipt og forkrommet
- Riflete gripeflater
- Overlappskjøt
![]() | |
Lengde (L) | 200 mm |
Lengde i tommer (L) | 8 1/4 in |
Bakkelengde (L3) | 74 mm |
Bakkebredde (W3) | 17,5 mm |
Bakketykkelse (T1) | 9,5 mm |
Bakkespissbredde (W4) | 3 mm |
Bakkespisstykkelse (T2) | 2,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Krombelagt |
ISO | 5745 |
Materiale til håndtak | Plast |