Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE reserveklinge For VDE E-smart skrutrekker

VDE Erstatningsklinge rettspor for E-smart skrutrekker
SKRUTREKKERKLINGE RETT 0,8X4,0 1000 V E

Art.-nr. 0613900040

EAN 4062856053513

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE reserveklinge For VDE E-smart skrutrekker

Art.-nr. 0613900040

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 12 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

SLT

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

0,8 x 4,0 mm

Overflate

Polert

Standarder

IEC 60900:2018

Bladlengde

97 mm

Lengde

175 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
VDEhåndtak For VDE reserveklinge

VDE SKRUTREKKERHÅNDTAK F.KLINGER 1000V E

For VDE-erstatningsklinge
x 12 Ant.
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
VDE-skrutrekkersett 14 deler

VDE SKRUTREKKERSETT 1000 V WÜRTH E-SMART

Består av håndtak med roterende topp og 12 utskiftbare bits