VDE rundtang DIN ISO 5745 IEC 60900
1000V VDE rundtang DIN ISO 5745 IEC 60900
RUNDTANG 1-KOMPONENT L.160MM 1000V
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
For bøying av trådmaljer
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Høykvalitets verktøystål sørger for lang levetid og presisjonsskjær
- 1-komponenthåndtak med bred VDE-krage for sikkert arbeid
- Helslipt og forkrommet overflate
- Runde, glatte kjefter
- Overlappskjøt
![]() | |
Lengde (L) | 160 mm |
Lengde i tommer (L) | 6 1/4 in |
Bakkelengde (L3) | 26 mm |
Bakketykkelse (T1) | 3 mm |
Bakkespisstykkelse (T2) | 3 mm |
Bakkebredde (W3) | 18 mm |
EN-standard | 60900 |
Materiale til håndtak | 1-komponent plast |
ISO | 5745 |