VDE-skrutrekker Redusert PH-spor
VDE-skrutrekker, PH-stjernebits
SKRUTREKKER PHILLIPS H0 1000V L. 80MM





Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: polert, isolert
- Tips: Samsvarer med DIN ISO 8764 -1- PH
- Individuelt testet i vannbad med 10 kV testspenning
- Merket med produksjonsår
- Strengere kaldpåvirkningstest
Standard: EN 60900:2012
![]() | |
Spor | PH0 |
Standarder | IEC 60900:2018 |
Bladlengde (A) | 80 mm |
Håndtaklengde (B) | 83 mm |
Håndtakbredde (C) | 27 mm |