Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE-skrutrekker Redusert PH-spor

VDE-skrutrekker, PH-stjernebits
SKRUTREKKER PHILLIPS H2 1000V L.100MM

Art.-nr. 06136322

EAN 4045989010677

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE-skrutrekker Redusert PH-spor

Art.-nr. 06136322
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
For arbeid på strømførende deler med opptil 1000 V (AC) og opptil 1500 V (DC)
  • Tange: polert, isolert

  • Tips: Samsvarer med DIN ISO 8764 -1- PH

  • Individuelt testet i vannbad med 10 kV testspenning

  • Merket med produksjonsår

  • Strengere kaldpåvirkningstest

Standard: EN 60900:2012

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

PH2

Standarder

IEC 60900:2018

Bladlengde (A)

100 mm

Håndtaklengde (B)

106 mm

Håndtakbredde (C)

35 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger