VDE skrutrekker Rettspor, 3K håndtak, slank
1000V VDE skrutrekker rettspor, 3K-håndtak, ekstra smal, Slimline
SKRUTREKKER 1000V ESLIM RETT 0,6X3,5X100
Art.-nr. 0613615035
EAN 4046777454598
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Alle skrutrekkere er testet individuelt til IEC 60900
- Elektrikerskrutrekker med 3K-håndtak som passer prefekt i hånden
- Opptil 50 % tynnere isolasjon gjør det mulig å nå skruer som er vanskelige å komme til, uten at det går ut over sikkerheten
- Ekstra langt håndtak, 30 % slankere
- Rullebeskyttet
- Avlange hull for å henge opp verktøyene eller sette inn et tvergående håndtak
- Skruesymboler og størrelse i enden av håndtaket
Det tynnere og lengre håndtaket passer perfekt til presisjonsarbeid med elektriske installasjoner som krever kraft i mellomsjiktet.
Spor | SLT |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 0,6 x 3,5 mm |
Bladlengde (A) | 100 mm |
Håndtaklengde (B) | 105 mm |
Håndtakbredde (C) | 25 mm |