Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE skrutrekker Rettspor

VDE flatskrutrekker
SKRUTREKKER RETT 1000 V 0,4X2,5X80MM

Art.-nr. 0613631025

EAN 4045989010608

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE skrutrekker Rettspor

Art.-nr. 0613631025
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
For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)
  • Blad: Polert, isolert

  • Tips: Basert på DIN ISO 2380-1-B

  • Individuelt testet i vannbad med 10 kV testspenning

  • Merket med produksjonsår

  • Strengere test av kald slagfasthet

Standard: IEC 60900

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

SLT

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

0,4 x 2,5 mm

Bladlengde (A)

80 mm

Håndtaklengde (B)

83 mm

Håndtakbredde (C)

27 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger