VDE-skrutrekker, TX Sliimline TX(TX)
VDE-skrutrekker TX
VDE SKRUTREKKER TX25 L.125MM ZEBRA
Art.-nr. 061362325
EAN 4052712540356
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: polert, isolert
- Spiss: TX-spor, Black Point
- Skruesymbol og håndtakets størrelse på enden av håndtaket for rask identifisering
- Standard: IEC 60900:2012
![]() | |
Spor | TX25 |
Bladlengde (A) | 125 mm |
Håndtaklengde (B ) | 106 mm |
Håndtakbredde (C) | 35 mm |
Standarder | IEC 60900:2018 |