VDE-skrutrekker, TX
VDE-skrutrekker TX
VDE SKRUTREKKER TX8 L.100MM ZEBRA
Art.-nr. 061362308
EAN 4052712539282




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: polert, isolert
- Spiss: TX-spor, Black Point
- Skruesymbol og håndtakets størrelse på enden av håndtaket for rask identifisering
- Standard: IEC 60900:2012
![]() | |
Spor | TX8 |
Bladlengde (A) | 100 mm |
Håndtaklengde (B ) | 83 mm |
Håndtakbredde (C) | 27 mm |
Standarder | IEC 60900:2018 |