Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE-skrutrekker, TX

VDE-skrutrekker TX
VDE SKRUTREKKER TX9 L.100MM ZEBRA

Art.-nr. 061362309

EAN 4052712539299

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE-skrutrekker, TX

Art.-nr. 061362309
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
For arbeid på strømførende deler opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC)
  • Tange: polert, isolert

  • Spiss: TX-spor, Black Point

  • Skruesymbol og håndtakets størrelse på enden av håndtaket for rask identifisering

  • Standard: IEC 60900:2012
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

TX9

Bladlengde (A)

100 mm

Håndtaklengde (B )

83 mm

Håndtakbredde (C)

27 mm

Standarder

IEC 60900:2018

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger