VDE-skrutrekker, flat, ultra slim
VDE ekstra slank flatskrutrekker
VDE SKRUTREKKER RETT SLIM 0,4X2,5 80MM
Art.-nr. 061363125
EAN 4052712010378
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Isolasjon med redusert tangediameter for arbeid på trange plasser
- Hindrer at isolasjonen frynses opp
- Symbol trykt på enden av skrutrekkerhåndtaket for rask identifisering
- Tupp: svart oksid-finish
- Spor: DIN ISO 2380-I-A
Individuelt testet i tråd med IEC 60900
Bryterskap, sikringsskap og fordelingsbokser, skillebrytere, rekkeklemmer og releer.
![]() | |
Spor | SLT |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 0,4 x 2,5 mm |
Bladlengde (A) | 80 mm |
Håndtaklengde (B) | 83 mm |
Håndtakbredde (C) | 27 mm |