VDE-skrutrekker, flat, ultra slim
VDE ekstra slank flatskrutrekker
VDE SKRUTREKKER RETT SLIM 1,0X5,5 125MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Isolasjon med redusert tangediameter for arbeid på trange plasser
- Hindrer at isolasjonen frynses opp
- Symbol trykt på enden av skrutrekkerhåndtaket for rask identifisering
- Tupp: svart oksid-finish
- Spor: DIN ISO 2380-I-A
Individuelt testet i tråd med IEC 60900
Bryterskap, sikringsskap og fordelingsbokser, skillebrytere, rekkeklemmer og releer.
![]() | |
Spor | SLT |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 1 x 5,5 mm |
Bladlengde (A) | 125 mm |
Håndtaklengde (B) | 96 mm |
Håndtakbredde (C) | 31 mm |