Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE-skrutrekker for sekskanthode

VDE-skrutrekker, sekskanthode
VDE PIPESKRUTREKKER 12MM L.125MM ZEBRA

Art.-nr. 061363612

EAN 4038898274438

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE-skrutrekker for sekskanthode

Art.-nr. 061363612
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
For arbeid på strømførende deler opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC)
  • Tange: polert, isolert

  • Spiss: DIN 475/2

  • Standard: DIN 7445, IEC 60900:2012
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde

12 mm

Bladlengde (A)

125 mm

Håndtaklengde/håndtakbredde (B / C)

114 / 38 mm

Bladlengde i tommer

5 in

Lengde

239 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger