VDE-skrutrekker for sekskanthode
VDE-skrutrekker, sekskanthode
VDE PIPESKRUTREKKER 6MM L.125MM ZEBRA
Art.-nr. 061363606
EAN 4038898274346




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: polert, isolert
- Spiss: DIN 475/2
- Standard: DIN 7445, IEC 60900:2012
![]() | |
Nøkkelbredde | 6 mm |
Bladlengde (A) | 125 mm |
Håndtaklengde/håndtakbredde (B / C) | 96 / 31 mm |
Bladlengde i tommer | 5 in |
Lengde | 221 mm |