VDE-skrutrekker for sekskanthode
VDE-skrutrekker, sekskanthode
VDE PIPESKRUTREKKER 8MM L.125MM ZEBRA
Art.-nr. 061363608
EAN 4038898274360




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: polert, isolert
- Spiss: DIN 475/2
- Standard: DIN 7445, IEC 60900:2012
![]() | |
Nøkkelbredde | 8 mm |
Bladlengde (A) | 125 mm |
Håndtaklengde/håndtakbredde (B / C) | 106 / 35 mm |
Bladlengde i tommer | 5 in |
Lengde | 231 mm |