VDE-skrutrekker pluss/minus PH
VDE-skrutrekker pluss/minus PH
SKRUTREKKER KOMBI PH2/RETT 1000V L.100MM





Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fordeler med kombinert profil
- Reduserer glipp og garanterer høyere momentoverføring
Blad: Polert, isolert
Tips: Kombinasjonsprofil PH/rettspor
Standard: IEC 60900:2012
Bryterskap og fordelingsbokser, skillebrytere, rekkeklemmelister og releer
Spor | PH2 + SLT |
Bladlengde (A) | 100 mm |
Håndtakbredde (C) | 35 mm |
Håndtaklengde (B) | 106 mm |