VDE-skrutrekkersett 14 deler
VDE-skrutrekkersett,14 deler
VDE SKRUTREKKERSETT 1000 V WÜRTH E-SMART
Art.-nr. 061390014
EAN 4045727250228



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
12 utskiftbare klinger
Velg bare riktig blad, sett det inn i håndtaket, så er du ferdig!
Kan også brukes som elektronikk- og presisjonsskrutrekker
Med avtakbar roterende kule
Skrutrekkerens totale lengde tilsvarer ikke bladlengden pluss håndtakets lengde når bladet låses i håndtaket.
Individuelt testet i tråd med IEC 60900
Antall deler i sortiment/sett | 14 STK |
SKRUTREKKERKLINGE RETT 0,5X3,0 1000 V E
SKRUTREKKERKLINGE RETT 0,8X4,0 1000 V E

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-PZ2X175

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-10X175

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-15X175

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-20X175
SKRUTREKKERKLINGE RETT 0,4X2,5 1000 V E
SKRUTREKKERKLINGE RETT 0,6X3,5 1000 V E

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-1,0X5,5X175

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-1,2X6,5X175