VDE skrutrekkersett med rettspor/PH
VDE-skrutrekkersortiment, 3K-håndtak, slank (Slim)
SKRUTREKKERSETT 1000V E-SLIM
Art.-nr. 0613615005
EAN 4053479696065




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Alle skrutrekkere testet individuelt i henhold til IEC 60900
- Elektrikerskrutrekker med 3 komponent håndtak som tilpasser seg hånden
- Opptil 50 % tynnere isolering gjør det mulig å nå frem til vanskelig tilgjengelige skruer, uten å begrense sikkerheten
- Ekstra langt, 30 % tynnere håndtak
- Rullesikkert
- Gjennomgående hull i tangen for opphengning eller innsetting av spak for høyere moment
- Symbol for skruesportype og størrelse i enden av håndtakene
Det tynne og lange håndtaket er effektivt for elektrikerarbeid med middels tiltrekningskraft.
Antall deler i sortiment/sett | 5 STK |
SKRUTREKKER 1000V ESLIM RETT 0,6X3,5X100
SKRUTREKKER 1000V ESLIM RETT 1,0X4,5X125
SKRUTREKKER 1000V ESLIM RETT 1,0X5,5X125
SKRUTREKKER 1000V E-SLIM PH1 L.80MM
SKRUTREKKER 1000V E-SLIM PH2 L.100MM