VDE socket wrench 3/8 inch TX
VDE socket wrench 3/8 inch TX
Art.-nr.
0715003440
EAN 4065746397391
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
Insulated socket wrench insert for working around live parts
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor | TX40 |
Overflate | VDE-isolert |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Lengde (L1) | 60 mm |
Hylsedybde (L2) | 17 mm |
Bladlengde (L3) | 16 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel | 21,9 mm |