Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VDE-tangsortiment, IEC 60900 4 deler

VDE tangsortiment m. avisoleringstang 2K-håndtak
TANGSETT (4 TENGER) 1000V

Art.-nr. 071401 580

EAN 4050642335929

Priser vises for kunden etter pålogging
VDE-tangsortiment, IEC 60900 4 deler

Art.-nr. 071401 580
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
  • For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler

  • Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteoverflater

  • Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid

  • Kombinasjonstang med ekstra langt blad egner seg også for tykkere kabler

  • Avisoleringstang med åpningsfjær for automatisk åpning

  • Spisstang med spisser med høy bøyestyrke

  • Avbitertang med smalt hodeform for optimal tilgjengelighet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

4 STK

EN-standard

60900

VDE-tangsortiment, IEC 60900 4  inkludert:
1 x
VDE avisoleringstang, IEC 60900

AVISOLERINGST L.160MM 1000V

Beskrivelse: Presis, enkel avisolering av kabler og ledninger med isolasjon av plast eller gummi.
Antall: 1 x
1 x
1000V VDE avbiter DIN ISO 5749 IEC 60900

SIDEAVBITER 2-KOMPONENT L.160MM 1000V

Beskrivelse:
160 mm
For kutting av harde og myke ledninger og kabler, også på vanskelig tilgjengelige steder
Antall: 1 x
1 x
VDE kombitang DIN ISO 5746 IEC 60900

KOMBITANG L.180MM 1000V

Beskrivelse: For å gripe, holde og kutte myke og harde tråder og kabler
Antall: 1 x
1 x
VDE nebbtang DIN ISO 5745 IEC 60900

NEBBTANG RETT L.200MM 1000V

Beskrivelse:
200 mm
For å gripe, holde og kutte myke og harde strenger og kabler
Antall: 1 x