VIKING ARM montasjesjekk
Énhånds monteringsverktøy fra Viking Arm
VIKINGARM(R) ENHÅNDS MONTASJEJEKK
Art.-nr. 0714662970
EAN 4061975726452
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enda mer nøyaktig, millimeternøyaktig justering takket være den forbedrede kalibreringsenheten
- Rask og enkel installasjon av tunge gjenstander takket være en belastningsgrense på 150 kg
- Høy stabilitet på grunn av svart karbonstål av høy kvalitet
- Enkel å betjene med én hånd
- Ideell for å heve, senke eller klemme og også for å spre
For løfting, senkning og oppspenning av tunge gjenstander
Det finnes to alternativer for å senke eller frigjøre klemmeverktøyet: Gjenstander kan senkes med millimeterpresisjon med venstre spak. Høyre spak er for fullstendig frigjøring
Min./maks. intern klembredde | 155-380 mm |
Maks. utvendig klembredde (L1 max.) | 215 mm |
Overheng (L2) | 38 mm |
Profiltykkelse | 6 mm |
Profilbredde (B) | 104 mm |
Strammekraft | 1,5 kN |
Maks. intern klembredde (L max.) | 380 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.