Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VKP Trio 600 sealing tape standard

VKP Trio 600 sealing tape standard
VKP

Art.-nr. 0875448410
EAN 4056807942957

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Waterproofed, pre-compressed dual-purpose sealing tape for complete sealing of the joints of windows and doors
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Antrasitt

Backingmateriale

PU-skum

Bredde

84 mm

Tykkelse

10 mm

Min./maks. fugebredde for vanntetthet under slagregn

10-20 mm

Rullengde

4,5 m

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 25 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-25 til 60 °C

Byggevareklasse/betingelser

B1 / i henhold til DIN 4102

Ultrafiolettresistens

Permanent

Motstandsdyktighet mot

Vær, med regntett installasjon

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

24 Måned / fra 5 til 20 °C, stående

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger