Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VMB409-reolmodul

Reolmodul VMB409
REOLMODUL VMB409 V-SYS. ALU. KOMPLETT

Art.-nr. 0963560409
EAN 4053479018423

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ferdig montert og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Undermodul med aluminiumspanel


Klaring for montasjegruppen: 420 mm


To oppbevaringsreoler laget av aluminium


For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreoler og toppramme



Inkluderer monteringssett og skilleplater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VMB409

Bredde

1112 mm

Høyde

980 mm

Dybde

330 mm

Produktvekt (per element)

17,350 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Aluminium, stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger