VMB411 modulblokk
Modulblokk 11
REOLMODUL VMB411 V-SYS. ALU. KOMPLETT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Underbygning med avstandsben
Underlagsklaring: 450 mm
Lagerreol i aluminium
For oversiktlig oppbevaring av verktøy og små deler
To reoler til oppbevaringsbokser
Hver med fire oppbevaringsbokser (størrelse 1)
Oversiktlig og ryddig oppbevaring av små deler
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreoler og topphylle
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Typebeskrivelse | VMB411 |
Bredde | 834 mm |
Høyde | 1100 mm |
Dybde | 382 mm |
Produktvekt (per element) | 19,600 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020 |
Materiale | Aluminium, stål |