Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VMB413 reolmodul

Reolmodul 13
REOLMODUL VMB413 V-SYS. ALU. KOMPLETT

Art.-nr. 0963560413
EAN 4053479442280

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sammensatt på forhånd og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Undermodul med aluminiumspanel


Klaring for montasjegruppen: 420 mm


Med utsparing til venstre


Dimensjoner på utskjæringen (H x D): 420 x 110 mm


Oppbevaringsreol laget av aluminium


For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler


Panelhylle laget av høyfast stål


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter til oppbevaringsreol, panelhylle og topphylle



Inkluderer monteringssett og skilleplater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VMB413

Bredde

834 mm

Høyde

890 mm

Dybde

382 mm

Produktvekt (per element)

17,000 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Stål/aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger