Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VMB414 reolmodul

Reolmodul 14
REOLMODUL VMB414 V-SYS. ALU. KOMPLETT

Art.-nr. 0963560414
EAN 4053479442273

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sammensatt på forhånd og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Montasjegruppe med aluminiumsklaff


Med en høyde på 105 mm for enkel fjerning av tunge deler


Klaring for montasjegruppen: 420 mm


Med utsparing til venstre


Dimensjoner på utskjæringen (H x D): 420 x 110 mm


Lagerreol med aluminiumsklaff


For enkel tilgang til verktøy og små deler


Bretthøyde på 180 mm


Reol til oppbevaringsbokser


Inkluderer 5 oppbevaringsbokser med innebygd åpningsklaff foran


For enkel oppbevaring av små deler og enkel tilgang


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Oppbevaringsbokser laget av polypropylen



Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreol og toppramme



Inkluderer festeett og skilleplate

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VMB414

Bredde

1112 mm

Høyde

980 mm

Dybde

382 mm

Produktvekt (per element)

25,500 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Stål/aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger