VMB419 reolmodul
Modulblokk 19
REOLMODUL VMB419 V-SYS. ALU. KOMPLETT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Delmontasje med avstandsben
Klaring for montasjegruppen: 420 mm
Skap med vingedør inkludert lås og nøkkel
Oppbevaringsreol laget av aluminium
For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler
Lagerreol med aluminiumsklaff
For enkel tilgang til verktøy og små deler
Klaffhøyde på 105 mm
Reol til oppbevaringsboks
Med 5 oppbevaringsbokser (størrelse 1)
Med 1 oppbevaringsboks (størrelse 2)
For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreol og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Typebeskrivelse | VMB419 |
Bredde | 1112 mm |
Høyde | 1340 mm |
Dybde | 382 mm |
Produktvekt (per element) | 37,000 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020 |
Materiale | Stål/aluminium |