Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

VMB422 reolmodul

Reolmodul 1 med kannereol
REOLMODUL VMB422 V-SYS. ALU. KOMPLETT

Art.-nr. 0963560422
EAN 4053479442211

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sammensatt på forhånd og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Kannehylle


For maks. fire 20-liters kanner


2 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt


samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter for skuffer og toppramme



Inkluderer monteringssett og skilleplater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VMB422

Bredde

834 mm

Høyde

920 mm

Dybde

382 mm

Lastekapasitet til skuff

40 kg

Produktvekt (per element)

37,000 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Stål/aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger