VMB463 reolmodul
Modulblokk 28
REOLMODUL VMB463 V-SYS. ALU. KOMPLETT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Undermodul med aluminiumsklaff
180 mm høy for enkel fjerning av tunge deler
Klaring for undermodul: 450 mm
4 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt
samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden
Kofferthylle
Egnet for ORSY-systemkoffert 8.4.1
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter for skuffer og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Bredde | 1112 mm |
Høyde | 980 mm |
Dybde | 382 mm |
Lastekapasitet til skuff | 40 kg |
Lastekapasitet for uttrekking av kasse | 20 kg |
Produktvekt (per element) | 39,500 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020 |
Materiale | Stål/aluminium |