VMB466 reolmodul
Modulblokk 31
REOLMODUL VMB466 V-SYS. ALU. KOMPLETT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Undermodul med aluminiumsklaff
180 mm høy for enkel fjerning av tunge deler
Klaring for undermodul: 390 mm
Skuff med aluminiumspanel og etiketteringsfelt
samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden
2 støttevinkler
Egnet for ORSY-systemkoffert 8.4.1
Lagerreol i aluminium
For enkel tilgang til verktøy og små deler
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter til skuffer, reolhylle og topphylle
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Bredde | 1112 mm |
Høyde | 980 mm |
Dybde | 382 mm |
Lastekapasitet til skuff | 40 kg |
Lastekapasitet for støttebrakett | 40 kg |
Produktvekt (per element) | 28,500 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020 |
Materiale | Stål/aluminium |