VMBW05 reolmodul
Utstyrsmodul 5 med arbeidsbenk
REOLMODUL VMBW05 V-SYS. ALU. KOMPLETT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Undermodul med aluminiumsklaff og integrert lasteskinne
105 mm høy for enkel fjerning av tunge deler
Klaring for undermodul: 420 mm
Med integrert forlengbar arbeidsbenk inkludert skrustikke og dreiveskive
For arbeid utenfor kjøretøyet
2 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt
samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden
3 skuffer med langsgående aluminiumspanel og merkefelt
For enkel og rask fjerning fra skyvedørsområdet
2 støttevinkler
Egnet for ORSY-systemkoffert 8.4.1
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter for skuffer og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Bredde | 1112 mm |
Høyde | 980 mm |
Dybde | 382 mm |
Lastekapasitet til skuff | 40 kg |
Lastekapasitet på langsgående skuff | 75 kg |
Lastekapasitet for støttebrakett | 40 kg |
Produktvekt (per element) | 70,000 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020 |
Materiale | Stål/aluminium |