Vannpumpetang Channellock vannpumpetang
Vannpumpetang CHANNELLOCK
VANNPUMPETANG CHANNELLOCK 440 12
Art.-nr.
0715020440
EAN 4061975931122
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Vannpumpetang med paralelle rette kjefter
- Rette paralelle kjefter som hindre skader ved bruk på bolter og mutre
- Forsterket konstruksjon med solide inngrepsspor for hvert justeringssteg
- Tenger produsert i USA, smidd av høyverdig carbon U.S stål med spesiell overflatebehandling for ultimat rustbeskyttelse
- Tengene har et sterkt og allsidig grep for bruk i begge retninger
- PERMALOCK® nagling i leddet eliminerer leddskader og gir høyere styrke på leddet.
- Sterke 90 graders, laser-herdete tenner for overlegent grep og lang levetid
- PVC overtrukket håndtak for komfortabelt grep
Merknad
Ikke spesielt godt egnet for runde objekter hvor man trenger høy klemkraft
Bruksområde
- For bruk til alle typer klemme-, skru- og holdejobber ved demontering og montering, hvor paralelle, rette kjefter er ideelt.
- Også ypperlig for bruk ved slitasjekontroll og mye annet
Lengde (L) | 304.8 mm |
Spenbakkelengde (E) | 38.1 mm |
Materiale | Verktøystål |
Materiale til håndtak | Polyvinylklorid |
Overflate | Bar |