Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vannpumpetang DIN ISO 8976

Vannpumpetang trykknappjustering plasthåndtak
VANNPUMPETANG COBRA HITECH L.300MM

Art.-nr. 071502 331

EAN 4011231724937

Priser vises for kunden etter pålogging
Vannpumpetang DIN ISO 8976

Art.-nr. 071502 331
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
Selvklemmende vannpumpetang med trykknappjustering
  • Sklisikkert plastbelagt håndtak

  • Herdet kromvanadiumstål

  • Induksjonsherdede, polerte tenner

  • Klembeskyttelse forhindrer klemskader

  • Boksledd

  • Rask og nøyaktig finjustering med én hånd direkte på arbeidsstykket

  • Ingen utilsiktet justering

  • Selvklemming på rør og muttere

  • Ingen sluring på arbeidsstykket
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Rør, mutre

Lengde i tommer (L)

12 in

Lengde (L)

300 mm

Min./maks. klemområde

10-60 mm

Spenbakkelengde (E)

40 mm

Spenbakkebredde (B)

18 mm

Bakketykkelse (C)

14 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

ISO

8976

Materiale til håndtak

Plast

Overflate

Bar

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger