Vannpumpetang DIN ISO 8976
Vannpumpetang trykknappjustering plasthåndtak
VANNPUMPETANG COBRA XL L.400MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sklisikkert plastbelagt håndtak
- Herdet kromvanadiumstål
- Induksjonsherdede, polerte tenner
- Klembeskyttelse forhindrer klemskader
- Boksledd
- Rask og nøyaktig finjustering med én hånd direkte på arbeidsstykket
- Ingen utilsiktet justering
- Selvklemming på rør og muttere
- Ingen sluring på arbeidsstykket
Rør, mutre
![]() | |
Lengde i tommer (L) | 16 in |
Lengde (L) | 400 mm |
Min./maks. klemområde | 10-95 mm |
Spenbakkelengde (E) | 56 mm |
Spenbakkebredde (B) | 25 mm |
Bakketykkelse (C) | 18 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
ISO | 8976 |
Materiale til håndtak | Plast |
Overflate | Bar |