Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vannpumpetang DIN ISO 8976

Vannpumpetang trykknappjust. 2-komponent håndtak
VANNPUMPETANG COBRA ZEBRA L.250MM

Art.-nr. 071401 563
EAN 4050642466555

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Selvklemmende vannpumpetang med trykknappjustering

Rask og praktisk innstilling via trykknapp, mens kjeften griper om arbeidsstykke



Herdede presisjonstenner


Høy slitestyrke og sikkert grep



Ergonomisk og sklisikkert 2-komponents komforthåndtak med smal profil


Komfortabel kraftoverføring og god å jobbe med



Stor gripekapasitet, men likevel slank utforming

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde i tommer (L)

10 in

Lengde (L)

250 mm

Min./maks. klemområde

10-46 mm

ISO

8976

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger