Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vannpumpetang

Vannpumpetang 7x justerbart plasthåndtak
VANNPUMPETANG L.250MM

Art.-nr. 071402 76

EAN 4011231707497

Priser vises for kunden etter pålogging
Vannpumpetang

Art.-nr. 071402 76
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
Boksledd, 7x-justerbart

Håndtak: Plastbelagt


Sklisikker



Tenner: Induktivt herdet


  • Selvklemming på rør og muttere

  • Ingen sluring på arbeidsstykket


Hode: Svartmalt, slipt



Materiale: Kromvanadiumstål, herdet

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Rør, mutre, flate arbeidsdeler

Lengde i tommer (L)

10 in

Lengde (L)

250 mm

Min./maks. klemområde

10-30 mm

Spenbakkelengde (E)

32 mm

Spenbakkebredde (B)

16 mm

Bakketykkelse (C)

7,5 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

ISO

8976

Materiale til håndtak

Plast

Overflate

Bar

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger